Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labornetzgerät Programmierbar 200V 25A 1.5kW USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30092472
Hersteller:
     EA Elektro-Automatik
Herst.-Nr.:
     EA-PS 9200-25 T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät ea elektro automatik
labornetzgerät
Labornetzgerät, Typ=EA-PS 9200-25 T, Alternative (Alias)=06200452, Ausgangsleistung=1.5 kW, Ausgangsspannung 1, Max.=200 V, Ausgangsspannung 2, Max.=-888, Ausgangsspannung 3, Max.=-888, Ausgangsspannung 4, Max.=-888, Ausgangsspannung 5, Max.=-888, Ausgangsstrom 1 max.=25 A, Ausgangsstrom 2 max.=-888, Ausgangsstrom 3 max.=-888, Ausgangsstrom 4 max.=-888, Ausgangsstrom 5 max.=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Eingangsspannung, max.=264 V, Eingangsspannung, min.=90 V, Welligkeit & Rauschen (V)=33 mV 155 mV, Anschlüsse=USB-A-Buchse USB-B-Buchse, Anzeigedisplay=TFT, Grafikanzeige, Ausgangstyp=Programmierbar, Garantie=2 Jahre, Programmierbar=Ja, Schnittstellen=USB, Konformität mit Normen=EN 60950 EN 61010 EN 55022 Class B, Serien=EA-PS 9000 T Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
185 mm
Nettogewicht:
9950 g
Tiefe:
640 mm
Bruttogewicht:
9950 g
Breite:
410 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504320090
Weitere Suchbegriffe: labornetzteil 25a
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.015,54*
€ 2.175,94*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.024,21*
€ 2.175,96*
Lager 115
Frei Haus
ab € 2.068,20*
€ 2.231,81*
Frei Haus
ab € 2.126,21*
€ 2.357,84*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.231,81*
€ 2.655,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.215,95*
€ 2.636,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.141,10*
€ 2.547,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.099,27*
€ 2.498,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.068,20*
€ 2.461,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.