Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse Gehäuse, 3 Pole, 1 Reihen, 2.54mm Raster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30093683
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 205-00663
EAN/GTIN:
     653415283409
Suchbegriffe:
Gehäuse
Gehäuse, Typ=RND 205-00663, A=5.08 mm, B=8.16 mm, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Pole=3, Raster=2.54 mm, Reihen=1, Gehäusematerial=Polyamid 6.6, Stecker/Buchse=Buchse, Entflammbarkeit=UL 94V-2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,350 g
Tiefe:
11 mm
Bruttogewicht:
0,35 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,03*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1331*
€ 0,15839
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0666*
€ 0,07925
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0432*
€ 0,05141
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0426*
€ 0,05069
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0393*
€ 0,04677
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0377*
€ 0,04486
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,03*
€ 0,0357
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.