Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fibre Optic Cleaning Tool, LC / MU, Packung à 5 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30093923
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     QUICKCLEAN-1.25-5P
EAN/GTIN:
     754082140221
Suchbegriffe:
Glasfaser-Reiniger
Glasfaserreiniger
LWL Dämpfungs Test Set
LWL Dämpfungsmesser
Fibre Optic Cleaning Tool, Typ=QUICKCLEAN-1.25-5P, Steckverbindertyp=LC MU, Werkzeugtyp=Reinigung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VN
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
227 g
Tiefe:
270 mm
Bruttogewicht:
227 g
Breite:
200 mm
MERCATEO_WA_NR:
8479899790
Weitere Suchbegriffe: LWL Dämpfungstester, LWL-Messtechnik, Messgerätesatz, glasfaserreiniger, Fibre Optic Cleaning Tool
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
Frei Haus
ab € 376,68*
€ 448,06*
26 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,90*
ab € 387,63*
€ 448,07*
Lager 115
pro Paket
Frei Haus
ab € 385,46*
€ 448,45*
27 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 390,22*
€ 451,33*
pro Paket
Frei Haus
ab € 383,51*
€ 456,18*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 448,45*
€ 533,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 445,96*
€ 530,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 427,34*
€ 508,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 414,23*
€ 492,93
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 385,46*
€ 458,70
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 77,092* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.