Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaissockel 10A 6.4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30094720
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1123330000
EAN/GTIN:
     4032248905614
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Relaissockel, Typ=1123330000, Alternative (Alias)=TRS 24-230VUC 1CO EMPTY, Breite=6.4 mm, Höhe=87.8 mm, Länge=89.6 mm, Pole=1, Spannung max.=230 VAC, Stromstärke, max.=10 A, Anschlussart=Schraubklemme, Geeignet für=-999, Montageart=DIN-Schienenmontage
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
30 g
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
30 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 11,88*
€ 13,93*
7 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 12,16*
€ 14,16*
14 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 14,09*
€ 16,18*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,078*
€ 16,998*
Lager 115
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 19,73*
€ 29,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2556400000
ab € 1,98*
Zubehör
Weidmüller
2556470000
ab € 6,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.