Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralkabel 1x 4mm² Grün/gelb 300mm ... 1.5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30095770
Hersteller:
     The Best Solution
Herst.-Nr.:
     TB17 FLEX PUR SP-DSR-021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
spiralkabel grün/gelb
spiralkabel
Spiralkabel, Typ=TB17 FLEX PUR SP-DSR-021, Adern=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Länge im abgewickelten Zustand=1.5 m, Länge im aufgewickelten Zustand=300 mm, Manteldurchmesser=6.6 mm, Querschnitt=4 mm², Abschirmung=Ungeschirmt, Farbe Spiralkabel=Grün/gelb, Mantelmaterial=Polyurethan (PUR)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
200 g
Tiefe:
230 mm
Bruttogewicht:
200 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Weitere Suchbegriffe: spiralkabel 300mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 24,20*
€ 33,65*
€ 8,95*
ab € 24,77*
€ 35,58*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.