Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralkabel 1x 4mm² Grün/gelb 700mm ... 3.5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30095782
Hersteller:
     The Best Solution
Herst.-Nr.:
     TB17 FLEX PUR SP-DSR-023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
spiralkabel grün/gelb
spiralkabel
Spiralkabel, Typ=TB17 FLEX PUR SP-DSR-023, Adern=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Länge im abgewickelten Zustand=3.5 m, Länge im aufgewickelten Zustand=700 mm, Manteldurchmesser=6.6 mm, Querschnitt=4 mm², Abschirmung=Ungeschirmt, Farbe Spiralkabel=Grün/gelb, Mantelmaterial=Polyurethan (PUR)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
50 mm
Nettogewicht:
426 g
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
426 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Weitere Suchbegriffe: spiralkabel 3,5m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 36,90*
€ 49,65*
€ 8,95*
ab € 38,06*
€ 52,39*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.