Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralkabel 1x 6mm² Grün/gelb 500mm ... 2.5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30095786
Hersteller:
     The Best Solution
Herst.-Nr.:
     TB17 FLEX PUR SP-DSR-027
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
spiralkabel 2,5m
spiralkabel
Spiralkabel, Typ=TB17 FLEX PUR SP-DSR-027, Adern=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Länge im abgewickelten Zustand=2.5 m, Länge im aufgewickelten Zustand=500 mm, Manteldurchmesser=7.9 mm, Querschnitt=6 mm², Abschirmung=Ungeschirmt, Farbe Spiralkabel=Grün/gelb, Mantelmaterial=Polyurethan (PUR)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
454 g
Tiefe:
180 mm
Bruttogewicht:
454 g
Breite:
170 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Weitere Suchbegriffe: spiralkabel grau
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 23,12*
€ 33,37*
Lager 115
Frei Haus
ab € 23,03*
€ 33,73*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.