Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralkabel 1x 6mm² Grün/gelb 1.5m ... 7.5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30095789
Hersteller:
     The Best Solution
Herst.-Nr.:
     TB17 FLEX PUR SP-DSR-030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
spiralkabel grün/gelb
spiralkabel
Spiralkabel, Typ=TB17 FLEX PUR SP-DSR-030, Adern=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Länge im abgewickelten Zustand=7.5 m, Länge im aufgewickelten Zustand=1.5 m, Manteldurchmesser=7.9 mm, Querschnitt=6 mm², Abschirmung=Ungeschirmt, Farbe Spiralkabel=Grün/gelb, Mantelmaterial=Polyurethan (PUR)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
51 mm
Nettogewicht:
1255 g
Tiefe:
250 mm
Bruttogewicht:
1255 g
Breite:
250 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Weitere Suchbegriffe: spiralkabel 7.5m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 77,68*
€ 99,77*
Frei Haus
ab € 79,74*
€ 105,38*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,77*
€ 118,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,57*
€ 117,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,10*
€ 113,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,02*
€ 109,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,68*
€ 92,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.