Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralkabel 1x 10mm² Grün/gelb 300mm ... 1.5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30095790
Hersteller:
     The Best Solution
Herst.-Nr.:
     TB17 FLEX PUR SP-DSR-031
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
spiralkabel grün/gelb
spiralkabel
Spiralkabel, Typ=TB17 FLEX PUR SP-DSR-031, Adern=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Länge im abgewickelten Zustand=1.5 m, Länge im aufgewickelten Zustand=300 mm, Manteldurchmesser=8.5 mm, Querschnitt=10 mm², Abschirmung=Ungeschirmt, Farbe Spiralkabel=Grün/gelb, Mantelmaterial=Polyurethan (PUR)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
388 g
Tiefe:
250 mm
Bruttogewicht:
388 g
Breite:
165 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Weitere Suchbegriffe: spiralkabel 1,5 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 26,26*
€ 36,44*
€ 8,95*
ab € 26,80*
€ 38,57*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.