Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallgehäuse 250.2x250.2x100.5mm Aluminiumlegierung Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30096081
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 455-00763
EAN/GTIN:
     653415239857
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
rnd aluminiumgehäuse
alugehäuse
Metallgehäuse, Typ=RND 455-00763, Aussenmass Breite=250.2 mm, Aussenmass Höhe=100.5 mm, Außenlänge=250.2 mm, Innenlänge=245 mm, Innenmass Breite=245 mm, Innenmass Höhe=93.4 mm, Spiel Schraubstift (Breite)=232.1 mm, Spiel Schraubstift (Länge)=232.1 mm, Gehäusefarbe=Schwarz, Gehäusematerial=Aluminiumlegierung, Gehäusetyp=-999, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
100 mm
Nettogewicht:
1456 g
Tiefe:
250 mm
Bruttogewicht:
1456 g
Breite:
250 mm
MERCATEO_WA_NR:
7612908000
Weitere Suchbegriffe: Metallgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.