Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erweiterungsadapter M16 x 1.5 - M20 x 1.5 Polyamid


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30096620
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 465-00409
EAN/GTIN:
     653415240402
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erweiterungsadapter
Erweiterungsadapter, Typ=RND 465-00409, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Grösse des Schraubenschlüssels=24 mm, Höhe=-999, Länge=34 mm, Öffnungsdurchmesser=16 mm, Farbcodierungen=RAL 9005, Farbe Zugentlastung=Schwarz, Material Zugentlastung=Polyamid, Gewindegrösse (aussen)=M16 x 1.5, Gewindegrösse (innen)=M20 x 1.5
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
71 g
Tiefe:
165 mm
Bruttogewicht:
71 g
Breite:
165 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,48*
  
Preis gilt ab 5.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,348* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,20*
€ 7,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,94*
€ 7,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,15*
€ 6,13
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,78*
€ 5,69
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,32*
€ 5,14
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 3,48*
€ 4,14
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.