Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erweiterungsadapter M12 x 1.5 - M16 x 1.5 Messing, vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30096627
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 465-00416
EAN/GTIN:
     653415240426
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen messing
kabelverschraubung
Erweiterungsadapter, Typ=RND 465-00416, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Grösse des Schraubenschlüssels=18 mm, Höhe=-999, Länge=16.5 mm, Öffnungsdurchmesser=12 mm, Farbe Zugentlastung=Silber, Material Zugentlastung=Messing, vernickelt, Gewindegrösse (aussen)=M12 x 1.5, Gewindegrösse (innen)=M16 x 1.5, IP-Schutzart=IP54 IP68
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
14 g
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
14 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
7419809099
Weitere Suchbegriffe: Erweiterungsadapter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 1,39*
€ 2,41*
€ 8,95*
ab € 1,91*
€ 3,05*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.