Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audiokabel 2x 1.5mm² Ungeschirmt Schwarz/rot 20m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30096693
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     TSK 54-20
EAN/GTIN:
     8010246020993
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 2x4
Audiokabel, Typ=TSK 54-20, Adern=2, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-15 °C, Länge=20 m, Nennspannung max.=49 V, Originalverpackung=20 m, Querschnitt=1.5 mm², Querschnitt AWG=16 AWG, Abgeschirmt=Ungeschirmt, Farbe Ummantelung=Schwarz/rot, Mantelmaterial=PVC, Signal=Audio, Verpackung=Rollenware
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
50 mm
Nettogewicht:
584 g
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
584 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, Audiokabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 17,48*
€ 31,24*
€ 6,90*
ab € 15,34*
€ 31,79*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 31,24*
€ 37,18
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 30,26*
€ 36,01
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 25,06*
€ 29,82
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 22,03*
€ 26,22
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 20,97*
€ 24,95
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 17,48*
€ 20,80
pro Rolle
1 Rolle enthält 20 Meter (ab € 0,874* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.