Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumtemperatursensor 2-adriger Anschluss -30 ... 70 °C RTF1 PT1000 THERMASGARD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30096953
Hersteller:
     S + S Regeltechnik
Herst.-Nr.:
     1101-40A0-5000-000
EAN/GTIN:
     4251325602271
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Raumtemperatursensor
Raumtemperatursensor, Typ=1101-40A0-5000-000
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
82 g
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
81 g
Breite:
115 mm
MERCATEO_WA_NR:
9025190090
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 66,95*
€ 86,76*
€ 3,50*
ab € 70,75*
€ 91,38*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,76*
€ 103,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,65*
€ 101,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,68*
€ 93,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,71*
€ 92,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,95*
€ 79,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.