Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfterschutzgitter 80 x 80 mm Polycarbonat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30097202
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     FF80
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüftergitter
lüftergitter 80mm
lüftergitter
Lüfterschutzgitter, Typ=FF80, Aussenmass Breite=14 mm, Aussenmass Höhe=85 mm, Schutzmaterial=Polycarbonat, Grösse Gebläse=80 x 80 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
52 g
Tiefe:
85 mm
Bruttogewicht:
52 g
Breite:
85 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414900090
Weitere Suchbegriffe: Lüfterschutzgitter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 44,03*
€ 49,70*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 36,26*
€ 60,45*
1
€ 6,90*
ab € 43,09*
€ 60,91*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,45*
€ 71,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,29*
€ 70,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,46*
€ 66,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.