Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschutzgitter 172 x 51 mm Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30097203
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     LZ26
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallschutzgitter
Metallschutzgitter, Typ=LZ26, Aussenmass Breite=5 mm, Aussenmass Höhe=167.5 mm, Schutzmaterial=Stahl, Grösse Gebläse=172 x 51 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
55 g
Tiefe:
170 mm
Bruttogewicht:
55 g
Breite:
170 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414900090
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 6,11*
€ 10,49*
€ 6,90*
ab € 7,88*
€ 11,29*
7 Tage
7
€ 6,99*
ab € 23,09*
€ 32,23*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.