Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrittmotor 1.8Nm 1.8° NEMA 23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30097252
Hersteller:
     MotionKing
Herst.-Nr.:
     23H2A8425
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrittmotor
schrittmotor 1,8°
schrittmotor
Schrittmotor, Typ=23H2A8425, Anzahl der Drähte=4, Anzahl der Phasen=2, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=56.4 mm, Haltemoment=1.8 Nm, Höhe=56.4 mm, Induktivität=6.5 mH, Länge=97 mm, Mikroschritt-Auflösung=-999, Nennstrom=2.5 A, Schaftdurchmesser=6.35 mm, Schaftlänge=21 mm, Schrittwinkel=1.8 °, Widerstand pro Phase=1.8 Ω, Betriebsart=Bipolar, Motortyp=Hybridmotor, NEMA-Grösse=NEMA 23, Rotor-Trägheit=440 gcm², Serien=23H2A Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
58 mm
Nettogewicht:
1032 g
Tiefe:
155 mm
Bruttogewicht:
1032 g
Breite:
58 mm
MERCATEO_WA_NR:
8501408090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,89*
€ 91,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,36*
€ 89,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,97*
€ 84,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,48*
€ 80,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,89*
€ 78,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,85*
€ 66,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.