Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rogowski-Spule, RC150-025-100-300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30097898
Hersteller:
     Seneca
Herst.-Nr.:
     RC150-025-100-300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rogowski-Spule
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Rogowski-Spule, Typ=RC150-025-100-300, Analoge Ausgänge=1, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Digitale Ausgänge=-999, Eingangsfrequenz=20 kHz, Genauigkeit=1 %, Analogausgangstyp=100 mV bis 1 kA @ 50 Hz, Ausgangstyp=Strom Spannung, Gehäusematerial=Thermoplast
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
160 g
Tiefe:
170 mm
Bruttogewicht:
160 g
Breite:
160 mm
MERCATEO_WA_NR:
8543709099
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 88,75*
€ 129,16*
Frei Haus
ab € 116,92*
€ 152,15*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,16*
€ 153,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,23*
€ 151,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 117,26*
€ 139,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,72*
€ 127,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,34*
€ 120,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,75*
€ 105,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.