Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromsensor 1kHz 300A 28V 800ms IP20 DIN-Schienenmontage T201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30097918
Hersteller:
     Seneca
Herst.-Nr.:
     T201DCH300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stromsensor
stromsensor dc
stromsensor
stromsensor 300a
Stromsensor, Typ=T201DCH300, Ausgangsspannung, max.=10 V, Ausgangsspannung, min.=0 V, Betriebsspannung, max.=28 V, Betriebsspannung, min.=12 VDC, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Frequenz, max.=1 kHz, Frequenz, min.=-999, Genauigkeit (%)=0.3 %, Linearität (±)=-999, Reaktionszeit=800 ms, Sekundärstrom=-999, Art der Ausgabe Stromsensor=0 bis 10 V, Montageart=DIN-Schienenmontage, Primärstrom=300A, Schutzart=IP20, Stromart=AC DC, Serien=T201
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
67 mm
Nettogewicht:
188 g
Tiefe:
115 mm
Bruttogewicht:
188 g
Breite:
95 mm
MERCATEO_WA_NR:
8543709099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,03*
€ 144,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,16*
€ 141,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 108,92*
€ 129,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,74*
€ 116,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,66*
€ 112,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,89*
€ 96,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.