Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schieberegal für 19"-Gehäuse, RND, 416mm, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30098215
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 455-00983
EAN/GTIN:
     653415241096
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Geräteboden
19" Geräteboden
Geräteboden
Rack Zubehör
Schieberegal für 19"-Gehäuse, RND, Typ=RND 455-00983, Breite=455 mm, Höhe=90 mm, Höheneinheiten=2, Länge=416 mm, Farbe=Grau, Material=Stahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Höhe:
100 mm
Nettogewicht:
1500 g
Tiefe:
500 mm
Bruttogewicht:
1500 g
Breite:
480 mm
MERCATEO_WA_NR:
9403105800
Weitere Suchbegriffe: Regal-Boden, Regalboden, Regalböden, Schieberegal, rack zubehör, Schieberegal für 19"-Gehäuse, RND
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,19*
€ 178,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,35*
€ 176,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,30*
€ 164,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,03*
€ 158,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,08*
€ 139,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.