Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexible Litze PVC, 1mm², Kupfer, blank, Schwarz, H05V2-K, 100m


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30098289
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 475-00534
EAN/GTIN:
     653415241140
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze 100m
litze
Flexible Litze, Typ=RND 475-00534, Alternative (Alias)=2501426 PP001187, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-15 °C, Nennspannung max.=500 V, Nennspannung mind.=300 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=1 mm², Querschnitt AWG=17 AWG, Testspannung=1 kV, Farbe Ummantelung=Schwarz, Halogenfrei=Nein, Leitermaterial=Kupfer, blank, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=H05V2-K, Konformität mit Normen=REACH RoHS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
90 mm
Nettogewicht:
1755 g
Tiefe:
155 mm
Bruttogewicht:
1755 g
Breite:
155 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Weitere Suchbegriffe: Flexible Litze
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
100
Frei Haus
ab € 0,2665*
€ 0,4042*
100
€ 8,95*
ab € 0,31*
€ 0,42*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Pakete
€ 0,4042*
€ 0,481
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,3842*
€ 0,4572
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,3265*
€ 0,38854
pro Paket
ab 2000 Pakete
€ 0,3165*
€ 0,37664
pro Paket
ab 300000 Pakete
€ 0,2665*
€ 0,31714
pro Paket
1 Paket enthält 1 Meter (ab € 0,2665* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Pakete
Mindestbestellmenge: 100 Pakete ( entspricht € 40,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.