Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexible Litze PVC, 0.5mm², Kupfer, blank, Dunkelblau, H05V2-K, 100m


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30098308
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 475-00553
EAN/GTIN:
     653415241324
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze 100m
litze
Flexible Litze, Typ=RND 475-00553, Alternative (Alias)=2501455 PP001214, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-15 °C, Nennspannung max.=500 V, Nennspannung mind.=300 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=0.5 mm², Querschnitt AWG=21 AWG, Testspannung=1 kV, Farbe Ummantelung=Dunkelblau, Halogenfrei=Nein, Leitermaterial=Kupfer, blank, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=H05V2-K, Konformität mit Normen=REACH RoHS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
90 mm
Nettogewicht:
1171 g
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
1171 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Weitere Suchbegriffe: Flexible Litze
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
100
Frei Haus
ab € 0,1946*
€ 0,303*
100
€ 8,95*
ab € 0,24*
€ 0,33*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Pakete
€ 0,303*
€ 0,36057
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,2715*
€ 0,32309
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,2346*
€ 0,27917
pro Paket
ab 300000 Pakete
€ 0,1946*
€ 0,23157
pro Paket
1 Paket enthält 1 Meter (ab € 0,1946* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Pakete
Mindestbestellmenge: 100 Pakete ( entspricht € 30,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.