Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexible Litze PVC, 1mm², Kupfer, blank, Gelb, H05V2-K, 100m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30098380
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 475-00627
EAN/GTIN:
     653415241874
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze 100m
litze
Flexible Litze, Typ=RND 475-00627, Alternative (Alias)=2501547 PP001297, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-15 °C, Nennspannung max.=750 V, Nennspannung mind.=450 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=1 mm², Querschnitt AWG=17 AWG, Testspannung=1 kV, Farbe Ummantelung=Gelb, Halogenfrei=Nein, Leitermaterial=Kupfer, blank, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=H05V2-K, Konformität mit Normen=REACH RoHS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
80 mm
Nettogewicht:
1800 g
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
1800 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Weitere Suchbegriffe: litze gelb, Flexible Litze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,2853* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 45,00*
€ 53,55
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 43,57*
€ 51,85
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 39,32*
€ 46,79
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 34,68*
€ 41,27
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 33,90*
€ 40,34
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 28,53*
€ 33,95
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.