Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit-Set, Torx, 7Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30098915
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 550-00199
EAN/GTIN:
     653415242130
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
TORX-Bit-Satz
Bit-Set, Typ=RND 550-00199, Bitlänge=-999, Stück=7 Stück, Bit-Sortiment-Inhalt=1x Bithalter 6x Torx-Bits, Bitspitzentyp=Torx, Bit-Kopfgrösse=T10 T15 T20 T25 T30 T40
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
34 mm
Nettogewicht:
81,700 g
Tiefe:
49 mm
Bruttogewicht:
81,7 g
Breite:
34 mm
MERCATEO_WA_NR:
8205400000
Weitere Suchbegriffe: bit satz, Bit-Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.