Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürstenloser Axiallüfter DC 80x80x25mm 12V 93.6m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30098952
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 460-00027
EAN/GTIN:
     653415282754
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Bürstenloser Axiallüfter, Typ=RND 460-00027, Betriebsspannung, max.=13.2 V, Betriebsspannung, min.=7 V, Breite=80 mm, Durchflussrate=93.6 m³/h, Gebläsedrehzahl=4300 min -1 , Geräuschpegel=40 dBA, Höhe=80 mm, Nennspannung=12 V, Nennstrom max.=320 mA, Tiefe=25 mm, Anschlussart Stromversorgung=2-polige Litze, Lagertyp=Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=DC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
27 mm
Nettogewicht:
76 g
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
76 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 6,48*
€ 10,32*
€ 8,95*
ab € 7,46*
€ 10,92*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.