Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LabelWriter Wireless, , 300 x 600 dpi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30100248
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     2000931
EAN/GTIN:
     3501170009314
Suchbegriffe:
Dymo-Produkte für Home(Office)
Dymo-Produkte für Online Versand
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
LabelWriter Wireless, Typ=2000931, Breite=179 mm, Gewicht=1.41 kg, Höhe=184 mm, Länge=254 mm, Anschlussport=USB Wi-Fi, Kabellos=Ja, Stromversorgung=Netzteil, Tastatur=Nein, Druckauflösung=300 x 600 dpi, Unterstütztes Betriebssystem=Android iOS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
181 mm
Nettogewicht:
1452 g
Tiefe:
533 mm
Bruttogewicht:
1452 g
Breite:
175 mm
MERCATEO_WA_NR:
8443321000
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 157,69*
€ 189,00*
€ 4,50*
ab € 158,33*
€ 189,05*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 158,84*
€ 190,26*
1 Tag
3
€ 4,90*
ab € 160,30*
€ 190,51*
Lager 115
Frei Haus
ab € 247,26*
€ 271,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,08*
€ 322,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,66*
€ 319,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,61*
€ 301,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,87*
€ 298,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,26*
€ 294,24
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 247,26* pro Paket)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
2025674
ab € 24,32*
Zubehör
Dymo
2166659
ab € 18,44*
Zubehör
Dymo
2177563
ab € 66,32*
Zubehör
Dymo
2177564
ab € 38,43*
Zubehör
Dymo
2177565
ab € 72,15*
Zubehör
Dymo
2112290
ab € 80,01*
Zubehör
Dymo
2112286
ab € 61,59*
Zubehör
Dymo
2112285
ab € 61,81*
Zubehör
Dymo
2112287
ab € 70,29*
Zubehör
Dymo
2112284
ab € 61,60*
Zubehör
Dymo
2112283
ab € 15,38*
Zubehör
Dymo
2112289
ab € 79,54*
Zubehör
Dymo
2112288
ab € 86,21*
Zubehör
Dymo
2133400
ab € 14,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.