Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub-Crimpsteckverbinder, Pole 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30100401
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 205-00737
EAN/GTIN:
     653415282419
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
sub-d steckverbinder 9 polig
d-sub steckverbinder
D-Sub-Crimpsteckverbinder, Typ=RND 205-00737, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Nennstrom=3 A, Anschlussart=Crimp-Anschluss, Farbe Isolator=Schwarz, Isoliermaterial=Polybutylenterephthalat (PBT), Stecker/Buchse=Stecker, Steckverbindermaterial=Stahl, Steckverbindergrösse/Pole=DE-9
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
12 mm
Nettogewicht:
4 g
Tiefe:
32 mm
Bruttogewicht:
4 g
Breite:
18 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: D-Sub-Crimpsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2966*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,5458*
€ 0,6495
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4911*
€ 0,58441
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4611*
€ 0,54871
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4066*
€ 0,48385
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3766*
€ 0,44815
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3666*
€ 0,43625
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2966*
€ 0,35295
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.