Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub-Crimpsteckverbinder, Pole 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30100409
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 205-00745
EAN/GTIN:
     653415282358
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder
D-Sub-Crimpsteckverbinder, Typ=RND 205-00745, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Nennspannung=125 V, Nennstrom=3 A, Anschlussart=Crimp-Anschluss, Farbe Isolator=Schwarz, Isoliermaterial=Polybutylenterephthalat (PBT), Stecker/Buchse=Buchse, Steckverbindermaterial=Stahl, Steckverbindergrösse/Pole=DD-50
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
15 g
Tiefe:
67 mm
Bruttogewicht:
15 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: D-Sub-Crimpsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,68*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.