Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub-Stecker, Pole 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30100434
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 205-00770
EAN/GTIN:
     653415282310
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
sub-d steckverbinder 9 polig
d-sub steckverbinder
D-Sub-Stecker, Typ=RND 205-00770, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Nennstrom=3 A, Anschlussart=Printstifte, Farbe Isolator=Schwarz, Isoliermaterial=Polybutylenterephthalat (PBT), Kontaktbeschichtung=Hauchvergoldet, Kontaktmaterial=Messing, Stecker/Buchse=Stecker, Steckverbindermaterial=Stahl, Steckverbindergrösse/Pole=DE-9
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
7 g
Tiefe:
32 mm
Bruttogewicht:
7 g
Breite:
18 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: D-Sub-Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,63*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.