Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analoger Neigungssensor 30V 0 bis 180° Anzahl der Achsen 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30100545
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     8.IN81.1811.121
EAN/GTIN:
     4045262475131
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Neigungssensor
kübler neigungssensor
neigungssensor
Analoger Neigungssensor, Typ=8.IN81.1811.121, Anzahl der Achsen=1, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=75 mm, Genauigkeit analog max. (Spannung)=-888, Genauigkeit analog max. (Strom)=20 mA, Genauigkeit analog min. (Spannung)=-888, Genauigkeit analog min. (Strom)=4 A, Höhe=23 mm, Stromverbrauch=40 mA, Tiefe=80 mm, Anschlussart=Stecker M12, Art der Ausgabe Beschleunigungssensor=Analog, Gehäusematerial=Aluminium, Schutzart=IP69K, Sensorart=Neigungs-Sensor, Sensormessbereich=0 bis 180°, Genauigkeit=±0.2°, Sensorauflösung=12 bit
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
100 mm
Nettogewicht:
236 g
Tiefe:
159 mm
Bruttogewicht:
236 g
Breite:
138 mm
MERCATEO_WA_NR:
9031802000
Weitere Suchbegriffe: Analoger Neigungssensor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 299,04*
€ 351,25*
Lager 115
Frei Haus
ab € 304,39*
€ 357,19*
Frei Haus
ab € 368,73*
€ 442,36*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,19*
€ 425,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,03*
€ 424,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,93*
€ 392,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,37*
€ 383,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,39*
€ 362,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.