Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dualsperren-Distanzteil, 6.4mm, Polyamid 6.6 (PA6.6)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30100858
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 610-00044
EAN/GTIN:
     653415242451
Suchbegriffe:
Dualsperren-Distanzteil
Dualsperren-Distanzteil, Typ=RND 610-00044, Abstandshalterlänge=6.4 mm, Aussendurchmesser=3.9 mm, Durchmesser Einbauöffnung=2.54 mm, Montagetiefe=3.7 mm, Panel Thickness=1.63 mm, Farbe=Natur, Material=Polyamid 6.6 (PA6.6), Gewindegrösse=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
10 g
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
8,5 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,1674* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,25*
€ 15,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,05*
€ 15,53
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 11,95*
€ 14,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,64*
€ 13,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,96*
€ 13,04
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,56*
€ 12,57
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,37*
€ 9,96
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.