Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckdistanzteil auf Klebesockel, 4.8mm, Polyamid 6.6 (PA6.6)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30100903
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 610-00147
EAN/GTIN:
     653415242642
Suchbegriffe:
Druckdistanzteil auf Klebesockel
Druckdistanzteil auf Klebesockel, Typ=RND 610-00147, Abstandshalterlänge=4.8 mm, Aussendurchmesser=4.4 mm, Durchmesser Einbauöffnung=2.54 mm, Montagetiefe=3.2 mm, Panel Thickness=1.63 mm, Farbe=Natur, Material=Polyamid 6.6 (PA6.6), Gewindegrösse=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
26 g
Tiefe:
45 mm
Bruttogewicht:
26 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,2832* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,70*
€ 28,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,11*
€ 27,50
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 19,81*
€ 23,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,79*
€ 22,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,14*
€ 21,59
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,48*
€ 20,80
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,16*
€ 16,85
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.