Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätefuss für Messinstrumente Polypropylen / Thermoplastgummi 20mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30100937
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 610-00181
EAN/GTIN:
     653415242710
Suchbegriffe:
Gehäusefuß
Gerätefuß
gehäusefuß
Gerätefuss für Messinstrumente, Typ=RND 610-00181, Breite=20 mm, Höhe=15 mm, Länge=20 mm, Aufnahmeschaft=Eintseckfuss, Farbe Zubehör=Schwarz, Material Zubehör=Polypropylen Thermoplastgummi
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
160 g
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
160 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: Gerätefuss für Messinstrumente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,8498* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 57,94*
€ 68,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 56,80*
€ 67,59
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 54,82*
€ 65,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 53,04*
€ 63,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 51,76*
€ 61,59
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 51,60*
€ 61,40
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 42,49*
€ 50,56
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.