Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstklebender Leiterplattenhalter, 6mm, Polyamid 6.6 (PA6.6), Packung à 50 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30100953
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 610-00197
EAN/GTIN:
     653415242765
Suchbegriffe:
Stützbolzen für Leiterplatten
Selbstklebender Leiterplattenhalter, Typ=RND 610-00197, Abstandshalterlänge=6 mm, Durchmesser Einbauöffnung=4 mm, Montagetiefe=10.2 mm, Panel Thickness=1.6 mm, Farbe=Natur, Material=Polyamid 6.6 (PA6.6), Gewindegrösse=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
50 g
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
50 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: Selbstklebender Leiterplattenhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,3082* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,14*
€ 31,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,71*
€ 30,59
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 22,03*
€ 26,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,54*
€ 24,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,80*
€ 23,56
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,43*
€ 23,12
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,41*
€ 18,34
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.