Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschluss-Leiterplattenhalter, 4.8mm, Polyamid 6.6 (PA6.6), Packung à 50 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30100976
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 610-00220
EAN/GTIN:
     653415242864
Suchbegriffe:
Stützbolzen für Leiterplatten
stützbolzen für leiterplatten
Verschluss-Leiterplattenhalter, Typ=RND 610-00220, Abstandshalterlänge=4.8 mm, Aussendurchmesser=7.1 mm, Durchmesser Einbauöffnung=4 mm, Montagetiefe=10.2 mm, Panel Thickness=1.57 mm, Farbe=Natur, Material=Polyamid 6.6 (PA6.6), Gewindegrösse=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
23 g
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
23 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: Verschluss-Leiterplattenhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,1808* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,51*
€ 17,27
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,25*
€ 16,96
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 13,01*
€ 15,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,79*
€ 15,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,71*
€ 13,93
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,32*
€ 13,47
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,04*
€ 10,76
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.