Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter, M5, 4.2mm, Polyamid (PA)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30101060
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 610-00071
EAN/GTIN:
     653415243113
Suchbegriffe:
Sechskantmutter ohne Norm
sechskantmutter ohne norm
Sechskantmutter, Typ=RND 610-00071, Höhe=4.2 mm, Kopfgrösse metrisch=8 mm, Material=Polyamid (PA), Gewindegrösse=M5, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
7 mm
Nettogewicht:
9,400 g
Tiefe:
75 mm
Bruttogewicht:
9,4 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 4,82*
€ 7,78*
€ 8,95*
ab € 5,59*
€ 7,99*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,78*
€ 9,26
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 6,89*
€ 8,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,56*
€ 7,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,33*
€ 7,53
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,12*
€ 7,28
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,83*
€ 6,94
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 4,82*
€ 5,74
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,0964* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.