Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter, M6, 5.0mm, Polyamid (PA)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30101061
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 610-00072
EAN/GTIN:
     653415243120
Suchbegriffe:
Sechskantmutter ohne Norm
sechskantmutter ohne norm
Sechskantmutter, Typ=RND 610-00072, Höhe=5.0 mm, Kopfgrösse metrisch=10 mm, Material=Polyamid (PA), Gewindegrösse=M6, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
20 g
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
20 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,76*
  
Preis gilt ab 5.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,0952* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,58*
€ 9,02
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 6,89*
€ 8,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,52*
€ 7,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,32*
€ 7,52
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,11*
€ 7,27
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,85*
€ 6,96
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 4,76*
€ 5,66
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.