Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vandalensicherer Drucktaster, Rastend, 1 Wechsler, IP65, Flachsteckzunge, 2.8 x 0.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30101423
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 210-00397
EAN/GTIN:
     653415282075
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster 22mm 1s+1ö
drucktaster
drucktaster 22mm
Vandalensicherer Drucktaster, Typ=RND 210-00397, Betätigungskraft=5.5 N, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=22 mm, Länge=42.6 mm, Anschlussart=Flachsteckzunge, 2.8 x 0.5 mm, Art des Betätigers=Drucktaster, Beschriftung=Keine, Farbe des Schalters=Silber, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Montageart=Panelmontage, Schaltermaterial=Messing Edelstahl, Schaltfunktion=Rastend, Schutzart=IP65, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888, Kontaktspannung=250 VAC, Kontaktstrom=5 A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
29 mm
Nettogewicht:
27 g
Tiefe:
43 mm
Bruttogewicht:
27 g
Breite:
29 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501190
Weitere Suchbegriffe: Vandalensicherer Drucktaster
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 12,24*
€ 19,58*
€ 8,95*
ab € 14,01*
€ 20,72*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.