Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Satz mit 6 Nadeln, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30101919
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     K6MPTSP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Platinenbesteck
Satz mit 6 Nadeln, Typ=K6MPTSP, Länge=190 mm, Material Pinzette=Edelstahl, Spitzenform=Abgewinkelte Nadel Gebogen Flach Haken Gerade Nadel
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
158 g
Tiefe:
180 mm
Bruttogewicht:
158 g
Breite:
108 mm
MERCATEO_WA_NR:
8205598000
Weitere Suchbegriffe: Satz mit 6 Nadeln
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,90*
ab € 13,73*
€ 19,71*
1 Tag
9
pro Satz
€ 14,99*
ab € 13,90*
€ 21,16*
Lager 115
pro Stück
€ 5,95*
ab € 14,60*
€ 22,71*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 15,35*
€ 23,79*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 21,52*
€ 30,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
K4MPTSP
ab € 9,10*
Zubehör
Idealtek
MPTSP1
ab € 2,72*
Zubehör
Idealtek
MPTSP2
ab € 2,68*
Zubehör
Idealtek
MPTSP3
ab € 2,70*
Zubehör
Idealtek
MPTSP4
ab € 2,70*
Zubehör
Idealtek
MPTSP5
ab € 2,70*
Zubehör
Idealtek
MPTSP6
ab € 2,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.