Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselschalter 1 Wechsler 30 VDC / 250 VDC 2-Pos 90° Rastend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30103228
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     LB6K-2ST5A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Drucktaster
Schlüsselschalter
Schlüsselschalter, Typ=LB6K-2ST5A, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=22 mm, Indexierungswinkel=90 °, Länge=29.9 mm, Positionen=2, Anschlussart=Lötösen, Beleuchtung=Nein, Gehäusematerial=-999, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Schaltfunktion=Rastend, Schutzart=IP65, Konformität mit Normen=CE CCC CSA UL Listed TUV, Kontaktspannung=30 VDC 250 VDC, Kontaktstrom=5 A @ 250 VAC 5 A @ 30 VDC, Serien=LB
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
24 g
Tiefe:
61 mm
Bruttogewicht:
24 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501190
Weitere Suchbegriffe: dreh - schlüsselschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 21,57*
€ 31,76*
2 Tage
9
€ 14,99*
ab € 31,02*
€ 47,36*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.