Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Primärbatterie, Alkali, AA, 1.5V, Standard


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30103838
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5015211-01
EAN/GTIN:
     4013674010349
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Primärbatterie, Typ=5015211-01, Durchmesser=14.4 mm, Höhe=50.4 mm, Kapazität=2.7 Ah, Spannung=1.5 V, Anschlussart=Standard, Chemie=Alkali, Code Batteriegrösse=AA, IEC-Code=LR6, Series=Standard
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
53 mm
Nettogewicht:
926 g
Tiefe:
145 mm
Bruttogewicht:
926 g
Breite:
58 mm
MERCATEO_WA_NR:
8506101100
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 12,75*
€ 21,67*
1 Tag
530
€ 7,90*
ab € 16,99*
€ 24,57*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,67*
€ 25,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,28*
€ 25,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,47*
€ 21,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,25*
€ 19,34
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,87*
€ 18,89
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,75*
€ 15,17
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 12,75* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.