Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkuladegerät für NiMH/Li-Ionen-Akkus, AAA / AA, 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30103876
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1001-0050
EAN/GTIN:
     4013674109531
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA
Akkuladegerät für NiMH/Li-Ionen-Akkus, Typ=1001-0050, Ausgangsspannung=3.7 V, Ausgangsstrom=1 A, Eingangsspannung, max.=5 V, Eingangsspannung, min.=-999, Kapazität, max.=-999, Kapazität, min.=-999, Ausgangsanschlusstyp=Ladeplatz USB, Batterietechnologie=Li-Ion NiMH, Wiederaufladbare Zellen=AAA AA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
195 mm
Nettogewicht:
139 g
Tiefe:
88 mm
Bruttogewicht:
139 g
Breite:
43 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504406090
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 9,69*
€ 13,35*
2 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 9,85*
€ 13,56*
13 Tage
130
1
€ 4,95*
ab € 10,63*
€ 14,58*
1
€ 8,95*
ab € 10,80*
€ 15,29*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 13,31*
€ 18,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.