Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klinkeneinbaubuchse, Buchse, Stereo, Rechter Winkel, 6.35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30104286
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CL13345
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
klinkenbuchse 6,3mm stereo
klinkenbuchse stereo
klinkenbuchse
Klinkeneinbaubuchse, Typ=CL13345, Alternative (Alias)=S4/BBB/PCC/WNB GOLD, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Nennstrom=5 A, Pole=3, Anschlussart=Lötleisten, Audiotyp=Stereo, Ausrichtung=Rechter Winkel, Farbe Buchse/Stecker=Schwarz, Gehäusematerial=Polyamid, Grösse=6.35 mm, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Ni-Ag-Legierung, Montageart=Leiterplatte, Stecker/Buchse=Buchse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
7,550 g
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
7,55 g
Breite:
19 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Klinkeneinbaubuchse
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,15*
€ 1,87*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,80*
€ 1,88*
2 Tage
18
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,30*
Lager 115
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,09*
€ 3,29*
2 Tage
446
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,817*
€ 3,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.