Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitungssatz, Geeignet für:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30104306
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CIH3007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Messkabel
Messleitung
Messleitungssatz, Typ=CIH3007, Alternative (Alias)=CIH3007, Stromstärke, max.=-999, Farbe Messleitung/Set=Schwarz, rot, Geeignet für=-999, Inhalt=Fused Probe to 90° 4mm Plugs 2x Screw Fit Croc Clips
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
194 g
Tiefe:
260 mm
Bruttogewicht:
194 g
Breite:
160 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 42,90*
€ 57,61*
1 Tag
2
€ 14,99*
ab € 39,16*
€ 57,63*
€ 6,90*
ab € 37,86*
€ 59,42*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 48,26*
€ 63,35*
Lager 115
Frei Haus
ab € 61,18*
€ 77,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,93*
€ 92,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,07*
€ 90,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,39*
€ 87,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,40*
€ 82,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,27*
€ 78,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,18*
€ 72,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cliff Electronics
CIH3006
ab € 25,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.