Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Banana Socket Red 4 mm Gold 1kVAC 1kVDC 24A PCB Pins


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30104316
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FCR7350R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Sockel
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Bananenbuchse, Typ=FCR7350R, Gesamtlänge=33 mm, Grösse (Durchmesser)=4 mm, Nennspannung=1 kV, Nennstrom=24 A, Anschlussart=Printstifte, Farbe Bananenstecker & -buchse=Rot, Kontaktbeschichtung=Vergoldet, Stecker/Buchse=Buchse, Serien=FCR
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
12 mm
Nettogewicht:
6 g
Tiefe:
33 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
16 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: laborbuchse ø 4 mm rot, ic sockel, bananenbuchse rot, Bananenbuchse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,46*
€ 8,41*
2 Tage
9382
€ 14,99*
ab € 4,89*
€ 8,42*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 6,30*
€ 9,17*
2 Tage
87
Frei Haus
ab € 6,29*
€ 9,63*
7 Tage
93
€ 6,99*
ab € 15,18*
€ 21,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tenma
72-14356
ab € 1,92*
Zubehör
Tenma
76-079
ab € 2,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.