Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einfaches AC-Netzteil, 500VA, Programmierbar, 438V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30104373
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     AC6801B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät
Einfaches AC-Netzteil, Typ=AC6801B, Ausgangsleistung=500 VA, Ausgangsspannung=438 V, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Eingangsspannung, max.=264 V, Eingangsspannung, min.=90 V, Frequenz, max.=500 Hz, Frequenz, min.=40 Hz, Ausgangstyp=Programmierbar, Steckertyp=Schutzkontaktstecker Typ C (CEE 7/16) US-Stecker, Typ A US-Stecker, Typ B Schweizer Stecker Typ J (T23) , Ausgangsstrom Spannungsquellen=AC: 2.5 A;DC: 2 A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
310 mm
Nettogewicht:
8000 g
Tiefe:
590 mm
Bruttogewicht:
8000 g
Breite:
530 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Weitere Suchbegriffe: Einfaches AC-Netzteil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 3.789,92*
€ 4.028,19*
Frei Haus
ab € 3.848,40*
€ 4.216,58*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.028,19*
€ 4.793,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.984,39*
€ 4.741,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.863,15*
€ 4.597,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.807,48*
€ 4.530,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.789,92*
€ 4.510,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.