Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC/DC-Netzgerät 30W 24V 1.25A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30104835
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMF 30124
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Platinen Netzteil
AC/DC-Netzgerät, Typ=TMF 30124, Ausgangsspannung 1=24 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=1.25 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=45.6 mm, Effizienz=85 %, Eingangsspannung, max.=264 V, Eingangsspannung, min.=90 V, Höhe=23.5 mm, Länge=64.1 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=300000 h, Nennleistung=30 W, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=100 mV, Anschlussart=Printstifte, Ausgangstyp=Fest, Konformität mit Normen=CE UL Listed IEC 60601-1 ANSI/AAMI ES60601-1 CSA CAN/CSA-C22.2 NO. 60601-1 EN 60601-1, Serien=TMF Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
38 mm
Nettogewicht:
123 g
Tiefe:
85 mm
Bruttogewicht:
123 g
Breite:
67 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 42,663*
€ 52,177*
1
€ 6,90*
ab € 41,35*
€ 54,67*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 43,60*
€ 60,69*
1
€ 6,90*
ab € 42,79*
€ 62,74*
1
€ 8,95*
ab € 47,01*
€ 71,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,69*
€ 72,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,92*
€ 70,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,09*
€ 65,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,22*
€ 59,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.