Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC/DC-Netzgerät 50W 12V 4.17A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30104850
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMG 50112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Platinen Netzteil
AC/DC-Netzgerät, Typ=TMG 50112, Ausgangsspannung 1=12 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=4.17 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=54.1 mm, Effizienz=90 %, Eingangsspannung, max.=264 V, Eingangsspannung, min.=90 V, Höhe=21.8 mm, Länge=74.1 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=300000 h, Nennleistung=50 W, Welligkeit & Rauschen (%)=1 %, Welligkeit & Rauschen (V)=-999, Anschlussart=Printstifte, Ausgangstyp=Fest, Konformität mit Normen=IEC/EN 60950-1 UL 60950-1 CE, Serien=TMG Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
32 mm
Nettogewicht:
163 g
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
163 g
Breite:
65 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 63,977*
€ 75,802*
10
Frei Haus
ab € 72,46*
€ 83,79*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 64,90*
€ 87,99*
1
Frei Haus
ab € 62,87*
€ 92,87*
1
€ 6,90*
ab € 86,55*
€ 116,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,99*
€ 104,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,42*
€ 101,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,23*
€ 95,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,63*
€ 88,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,90*
€ 77,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.