Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais 240 V 1 Wechsler 11-polige Buchse 9999h Syr-Line TMR48D IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30105266
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     GDF1R10MV2
EAN/GTIN:
     3593150048215
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Zeitrelais
multifunktionsrelais crouzet
Zeitrelais, Typ=GDF1R10MV2, Anzahl Zeitbereiche=10, Anzahl an Funktionen=10, Betriebsspannung, max.=240 V, Betriebsspannung, min.=100 V, Schaltleistung – AC=2.5 kVA, Schaltleistung – DC=-999, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=-999, Schaltstrom – AC=10 A, Schaltstrom – DC=-999, Spulenspannung – AC=-999, Spulenspannung – DC=-9999 h, Zeiteinstellung min.=1 ms, Zeitverzögerung=-999, Anschlussart=11-polige Buchse, Betriebsart=Ansprech-/rückfallverzögert Einschaltwischer One-Shot Symmetrischer Blinkgeber, impuls-/pausebeginnend, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Schutzart=IP20, Serien=Syr-Line TMR48D
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
62 mm
Tiefe:
92 mm
Bruttogewicht:
127,1 g
Breite:
65 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 177,60*
€ 216,93*
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 181,10*
€ 249,34*
Frei Haus
ab € 182,38*
€ 272,56*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,34*
€ 296,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,54*
€ 289,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 213,24*
€ 253,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,93*
€ 249,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,80*
€ 240,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,10*
€ 215,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.