| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30105267 Herst.-Nr.: GDS2R10MV2 EAN/GTIN: 3593150048222 |
| | |
|
| | |
| Zeitrelais, Typ=GDS2R10MV2, Anzahl Zeitbereiche=10, Anzahl an Funktionen=16, Betriebsspannung, max.=240 V, Betriebsspannung, min.=24 V, Schaltleistung – AC=2.5 kVA, Schaltleistung – DC=-999, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=-999, Schaltstrom – AC=10 A, Schaltstrom – DC=-999, Spulenspannung – AC=-999, Spulenspannung – DC=-9999 h, Zeiteinstellung min.=1 ms, Zeitverzögerung=-999, Anschlussart=11-polige Buchse, Betriebsart=Ansprech-/rückfallverzögert Einschaltwischer One-Shot Symmetrischer Blinkgeber, impuls-/pausebeginnend, Kontaktkonfiguration=2 Wechsler, Schutzart=IP20, Serien=Syr-Line TMR48D |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 158,45* | € 191,90* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 157,19* | € 191,91* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 192,56* | € 230,61* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 196,87* | € 265,18* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 358,48* | € 416,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|